SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN40E14D CLA LEDCANDLE D 5-40W B35 E14 827 CL - PHILEDCAN40E14D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 29.73 kg CO2 eq.
EAN
8718696575550
Artikelnummer
PHLPHILEDCAN40E14D
Herstellernummer
PHILEDCAN40E14D
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
B11
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
29...29 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.9
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.081
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



