Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS25E14 CLA LEDLUSTER ND 2.3-25W E14 WW P45 CL - PHILEDLUS25E14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.3...2.3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 13.3 kg CO2 eq.

EAN

8718696517710

Artikelnummer

PHLPHILEDLUS25E14

Herstellernummer

PHILEDLUS25E14

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.3...2.3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

80 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

24...24 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.076

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade LED con filamento classiche combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.