SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS40 CLA LEDLUSTER ND 4-40W P45 E27 827 CL - PHILEDLUS40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 82 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 32.52 kg CO2 eq.
EAN
8718696587270
Artikelnummer
PHLPHILEDLUS40
Herstellernummer
PHILEDLUS40
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
82 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1021
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



