Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL584 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX - PL584

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5.5 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Sockel - G23 (2-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500260482

Artikelnummer

PHLPL584

Herstellernummer

PL584

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

5.5 W

Lichtstrom:

250 lm

Sockel:

G23 (2-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

28 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

105 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.