Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL783 MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX - PL783

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7.2 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - G23 (2-pins)

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500707185

Artikelnummer

PHLPL783

Herstellernummer

PL783

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

7.2 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

G23 (2-pins)

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

28 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

135 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.