Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC10844P MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX - PLC10844P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10.4 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G24q-1

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 50 ST

EAN

8711500623300

Artikelnummer

PHLPLC10844P

Herstellernummer

PLC10844P

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

10.4 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G24q-1

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

108.9 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versionequadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettronico HF con funzione di preriscaldamento integrata ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".