Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P18830 COREPRO LED PLC 6.5W 830 4P G24Q-2 - PLCLED4P18830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24q-2

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 140.6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 53.13 kg CO2 eq.

EAN

8718696541197

Artikelnummer

PHLPLCLED4P18830

Herstellernummer

PLCLED4P18830

Hersteller

PHI

Sockel:

G24q-2

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

140.6 mm

Nennspannung:

20...50 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Durchmesser:

33.4 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

650 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

300...300 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1515

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

CorePro LED PLC 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.