SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P18840 COREPRO LED PLC 6.5W 840 4P G24Q-2 - PLCLED4P18840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G24q-2
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 140.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 53.13 kg CO2 eq.
EAN
8718696541210
Artikelnummer
PHLPLCLED4P18840
Herstellernummer
PLCLED4P18840
Hersteller
PHI
Sockel:
G24q-2
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
140.6 mm
Nennspannung:
20...50 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Durchmesser:
33.4 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
700 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
300...300 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1423
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



