Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P26840 COREPRO LED PLC 9W 840 4P G24Q-3 - PLCLED4P26840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24q-3

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 163.6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 70.63 kg CO2 eq.

EAN

8718696541173

Artikelnummer

PHLPLCLED4P26840

Herstellernummer

PLCLED4P26840

Hersteller

PHI

Sockel:

G24q-3

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

163.6 mm

Nennspannung:

20...50 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

111 lm/W

Durchmesser:

33.4 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

400...400 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1451

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

CorePro LED PLC 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.