Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLL3601 PL-L 36W/01/4P 1CT/25 - PLL3601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-B

  • Lampenleistung - 36 W

  • Gesamtlänge - 416.6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500868893

Artikelnummer

PHLPLL3601

Herstellernummer

PLL3601

Hersteller

PHI

Sockel:

2G11

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-B

Lampenleistung:

36 W

Gesamtlänge:

416.6 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

39 mm

Lampenspannung:

101...111 V

Lampenform:

sonstige

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Più di 400 studi clinici indipendenti hanno dimostrato che il trattamento con la banda stretta UVB è più sicuro e più efficace di qualsiasi altro trattamento della sua categoria. Le lampade installate in tali sistemi di trattamento fototerapico emettono solo una banda di frequenza, molto stretta, dalla larghezza di banda"B "dello spettro UV (Da 290 a 315). Philips offre lampade con una gamma d'onda stretta compresa tra 305 e 315 nm, che raggiunge i 311 nm. Questo rende queste lampade molto adatte ai sistemi di fototerapia UV-B a banda stretta che trattano le malattie della pelle come la psoriasi e la vitiligine. Le versioni PL-L / PL-S offrono ulteriore libertà di progettazione poiché sono lampade compatte single-ended. Ulteriore flessibilità è assicurata in quanto queste lampade utilizzano gli stessi attacchi delle lampade di illuminazione generali e utilizzano anche gli stessi reattori universali. N.B .: Le nostre lampade UVB NON sono registrate dalla FDA come dispositivi medici in quanto non sono imballate o etichettate per la distribuzione commerciale per scopi sanitari.