Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36830 COREPRO LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 - PLLLED4P36830

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36830 COREPRO LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 16.5...16.5 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 411.6 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 131.04 kg CO2 eq.

EAN

8718696739662

Artikelnummer

PHLPLLLED4P36830

Herstellernummer

PLLLED4P36830

Hersteller

PHI

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

16.5...16.5 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

411.6 mm

Nennspannung:

53...77 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

121 lm/W

Durchmesser:

43.6 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

420...420 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1349

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescentetradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.