SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P55865 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 - PLLLED4P55865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 3400...3400 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 535.1 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 179.8 kg CO2 eq.
EAN
8718696828434
Artikelnummer
PHLPLLLED4P55865
Herstellernummer
PLLLED4P55865
Hersteller
PHI
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
3400...3400 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
535.1 mm
Nennspannung:
53...77 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Durchmesser:
37.6 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3400 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
600...600 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.113
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


