Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS908 PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC - PLS908

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS908 PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G23

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 9 W

  • Gesamtlänge - 167.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500628749

Artikelnummer

PHLPLS908

Herstellernummer

PLS908

Hersteller

PHI

Sockel:

G23

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

9 W

Gesamtlänge:

167.5 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenspannung:

60...60 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Quecksilbergehalt:

3 mg

PL-S Blacklight Blue è una lampada fluorescente compatta speciale a basso wattaggio, che emette raggi UV a onda lunga per scopi di rilevamento e analisi in ambiti quali architettura, controllo delle banconote, scienza forense, settore alimentare, medicina, mineralogia e filatelia e per applicazioni quali effetti speciali in locali, discoteche e teatri e illuminazione di insegne. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico, mentre la versione la 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico. Entrambe le versioni sono fornite con un attacco "plug-in/pull-out".