SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS910 ACTINIC BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX - PLS910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G23
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 9 W
Gesamtlänge - 167.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Actinic BL PL-S/PL-L
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500611154
Artikelnummer
PHLPLS910
Herstellernummer
PLS910
Hersteller
PHI
Sockel:
G23
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
9 W
Gesamtlänge:
167.5 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
28 mm
Lampenspannung:
56...64 V
Lampenform:
sonstige
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
3 mg


