SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P11840 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 - PLSLED2P11840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G23
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 550...550 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 166 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.48 kg CO2 eq.
EAN
8718699596682
Artikelnummer
PHLPLSLED2P11840
Herstellernummer
PLSLED2P11840
Hersteller
PHI
Sockel:
G23
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
550...550 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
166 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Durchmesser:
31.1 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
550 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
25...25 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.15
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.134
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige