Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P9830 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 - PLSLED2P9830

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P9830 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G23

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 520...520 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 42.48 kg CO2 eq.

EAN

8718699596668

Artikelnummer

PHLPLSLED2P9830

Herstellernummer

PLSLED2P9830

Hersteller

PHI

Sockel:

G23

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

520...520 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

166 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

31.1 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

520 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

25...25 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1404

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Philips CorePro LED PLS integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre significativi risparmi energetici e rispetta l'ambiente.