SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS18834P MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS18834P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1150 lm
Sockel - GX24q-2
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
10 ST
EAN
8711500610768
Artikelnummer
PHLPLTCS18834P
Herstellernummer
PLTCS18834P
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1150 lm
Sockel:
GX24q-2
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
39.85 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
111.7 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
6
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G



