SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS1884 MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLTCS1884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1150 lm
Sockel - GX24d-2
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
8711500610614
Artikelnummer
PHLPLTCS1884
Herstellernummer
PLTCS1884
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1150 lm
Sockel:
GX24d-2
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
39.85 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
119.2 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
6
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G



