Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS18844P MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS18844P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1150 lm

  • Sockel - GX24q-2

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500610997

Artikelnummer

PHLPLTCS18844P

Herstellernummer

PLTCS18844P

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1150 lm

Sockel:

GX24q-2

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

126.7 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.