Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLS10 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT - S10

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLS10 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 4...65 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

  • Schaltung - einfach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8711500697745

Artikelnummer

PHLS10

Herstellernummer

S10

Hersteller

PHI

Elektronisch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

4...65 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Schaltung:

einfach

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Gamma di starter a bagliore di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti con reattori elettromagnetici.