SIGNIFY ITALY SPA - PHLS10EL S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT - S10EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 18...75 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Schaltung - einfach
Packung
25 ST
EAN
8711500764973
Artikelnummer
PHLS10EL
Herstellernummer
S10EL
Hersteller
PHI
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18...75 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Schaltung:
einfach
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


