Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT35 MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 - SDWT35

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT35 MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 33.3 W

  • Sockel - PG12-1

  • Lichtstrom - 1320 lm

  • Farbtemperatur - 2500 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500734020

Artikelnummer

PHLSDWT35

Herstellernummer

SDWT35

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

33.3 W

Sockel:

PG12-1

Lichtstrom:

1320 lm

Farbtemperatur:

2500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

40 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

149 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

32 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

34 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi aperti