SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG100 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 - SDWTG100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 102 W
Sockel - GX12-1
Lichtstrom - 5300 lm
Farbtemperatur - 2500 K
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8711500202338
Artikelnummer
PHLSDWTG100
Herstellernummer
SDWTG100
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
102 W
Sockel:
GX12-1
Lichtstrom:
5300 lm
Farbtemperatur:
2500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
110 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
109 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige