SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG50 MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 - SDWTG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54 W
Sockel - GX12-1
Lichtstrom - 2400 lm
Farbtemperatur - 2500 K
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
12 ST
EAN
8711500203236
Artikelnummer
PHLSDWTG50
Herstellernummer
SDWTG50
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
54 W
Sockel:
GX12-1
Lichtstrom:
2400 lm
Farbtemperatur:
2500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
44 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
103 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
59 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige