SIGNIFY ITALY SPA - PHLSI51 SI 51 220-240V 50/60HZ - SI51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 250...400 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja
Schaltung - parallel
Packung
1 ST
EAN
8711500915535
Artikelnummer
PHLSI51
Herstellernummer
SI51
Hersteller
PHI
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
250...400 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Schaltung:
parallel
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


