SIGNIFY ITALY SPA - PHLSKD578 SKD 578 220-240V 50/60HZ - SKD578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 35...600 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja
Schaltung - parallel
Packung
1 ST
EAN
8727900895674
Artikelnummer
PHLSKD578
Herstellernummer
SKD578
Hersteller
PHI
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35...600 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Schaltung:
parallel
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


