Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSKD578VITE SKD 578-S 220-240V 50/60HZ - SKD578VITE

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSKD578VITE SKD 578-S 220-240V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...600 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja

  • Schaltung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900895698

Artikelnummer

PHLSKD578VITE

Herstellernummer

SKD578VITE

Hersteller

PHI

Elektronisch:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

35...600 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

ja

Schaltung:

sonstige

Geeignet für Leuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

ja

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Accenditore HID per sistemi in semiparallelo