SIGNIFY ITALY SPA - PHLSND58 SND 58 220-240V 50/60HZ - SND58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 35...600 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja
Schaltung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8711500930682
Artikelnummer
PHLSND58
Herstellernummer
SND58
Hersteller
PHI
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35...600 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


