SIGNIFY ITALY SPA - PHLSON70 SON 70W/220 I E27 1CT/24 - SON70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 5600 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8711500181862
Artikelnummer
PHLSON70
Herstellernummer
SON70
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
5600 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
opal
Durchmesser:
70 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
77 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


