Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONE70 SON 70W E E27 CO 1CT/24 - SONE70

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONE70 SON 70W E E27 CO 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 72.5 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 5800 lm

  • Farbtemperatur - 1900 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500210241

Artikelnummer

PHLSONE70

Herstellernummer

SONE70

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

72.5 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

5800 lm

Farbtemperatur:

1900 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

152 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

70 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

28000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

73 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico, racchiuso all'interno di un bulbo in vetro ellissoidale.