Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS100 MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40 1SL/12 - SONPLUS100

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS100 MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 101 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 9600 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500182258

Artikelnummer

PHLSONPLUS100

Herstellernummer

SONPLUS100

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

101 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

9600 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

186 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

76 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

101 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile