Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS150 MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40 1SL/12 - SONPLUS150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 154 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 16600 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500182289

Artikelnummer

PHLSONPLUS150

Herstellernummer

SONPLUS150

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

154 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

16600 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

107.79 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

227 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

91 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

154 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile