SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS250 MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 1SL/12 - SONPLUS250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 257 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 30600 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8711500193445
Artikelnummer
PHLSONPLUS250
Herstellernummer
SONPLUS250
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
257 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
30600 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
119.07 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
227 mm
Ausführung:
opal
Durchmesser:
91 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
250 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


