Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS400 MASTER SON PIA PLUS 400W/220 E40 1SL/12 - SONPLUS400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 408 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 55600 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500193452

Artikelnummer

PHLSONPLUS400

Herstellernummer

SONPLUS400

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

408 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

55600 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

136.27 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

278 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

120 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

408 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile