SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS150 MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12 - SONTPLUS150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 155 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 17800 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8711500192295
Artikelnummer
PHLSONTPLUS150
Herstellernummer
SONTPLUS150
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
155 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
17800 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
115.16 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
210 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
155 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


