Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS250 MST SON-T PIA PLUS 250W E E40 1SL/12 - SONTPLUS250

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS250 MST SON-T PIA PLUS 250W E E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 32800 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500179876

Artikelnummer

PHLSONTPLUS250

Herstellernummer

SONTPLUS250

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

250 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

32800 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

257 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

257 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile