SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS50 MST SON-T PIA PLUS 50W/220 E27 1SL/12 - SONTPLUS50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54.5 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 4400 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8711500192653
Artikelnummer
PHLSONTPLUS50
Herstellernummer
SONTPLUS50
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
54.5 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
4400 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
152 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
55 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


