SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS600 MST SON-T PIA PLUS 600W/220 E40 1SL/12 - SONTPLUS600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 605 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 89000 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8711500197429
Artikelnummer
PHLSONTPLUS600
Herstellernummer
SONTPLUS600
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
605 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
89000 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
148 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
283 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
665 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


