Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL1110 ACTINIC BL TL 11W/10 - TL1110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 11 W

  • Gesamtlänge - 226.3 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8711500951458

Artikelnummer

PHLTL1110

Herstellernummer

TL1110

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

11 W

Gesamtlänge:

226.3 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenspannung:

31...37 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici