SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL51482 MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40 - TL51482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14 W
Sockel - G5
Länge - 563.2 mm
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL5 HE (High Efficiency)
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500867421
Artikelnummer
PHLTL51482
Herstellernummer
TL51482
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
14 W
Sockel:
G5
Länge:
563.2 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1200 lm
Lichtfarbe:
827
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


