Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL51486 MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 - TL51486

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL51486 MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 14 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 563.2 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8711500867490

Artikelnummer

PHLTL51486

Herstellernummer

TL51486

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

14 W

Sockel:

G5

Länge:

563.2 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1125 lm

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

17 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

ja

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.