SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52486 MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40 - TL52486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.7 W
Sockel - G5
Länge - 563.2 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL5 HO (High Output)
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500867858
Artikelnummer
PHLTL52486
Herstellernummer
TL52486
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
22.7 W
Sockel:
G5
Länge:
563.2 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1575 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G