Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL53983 MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40 - TL53983

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL53983 MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 863.2 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MASTER TL5 HO (High Output)

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8711500637161

Artikelnummer

PHLTL53983

Herstellernummer

TL53983

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39 W

Sockel:

G5

Länge:

863.2 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

3100 lm

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

17 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.