SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL54984 MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20 - TL54984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 49.3 W
Sockel - G5
Länge - 1463.2 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL5 HO (High Output)
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500637581
Artikelnummer
PHLTL54984
Herstellernummer
TL54984
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
49.3 W
Sockel:
G5
Länge:
1463.2 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4375 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
17 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G