Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL55486 MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40 - TL55486

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL55486 MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 54.4 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 1163.2 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MASTER TL5 HO (High Output)

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8711500643919

Artikelnummer

PHLTL55486

Herstellernummer

TL55486

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

54.4 W

Sockel:

G5

Länge:

1163.2 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

4200 lm

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

17 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

ja

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.