Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL58084 MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20 - TL58084

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL58084 MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 79.8 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 1463.2 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MASTER TL5 HO (High Output)

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8711500868862

Artikelnummer

PHLTL58084

Herstellernummer

TL58084

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

79.8 W

Sockel:

G5

Länge:

1463.2 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

6550 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

17 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

ja

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.