Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2284 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10 - TL5C2284

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2284 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 23.5 W

  • Sockel - 2GX13

  • Länge - 230 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8711500642219

Artikelnummer

PHLTL5C2284

Herstellernummer

TL5C2284

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

23.5 W

Sockel:

2GX13

Länge:

230 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

1800 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

18 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

230 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

sonstige

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a unavasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.