SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C6083 MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10 - TL5C6083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 60.6 W
Sockel - 2GX13
Länge - 379 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL5 Circolari
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500642592
Artikelnummer
PHLTL5C6083
Herstellernummer
TL5C6083
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
60.6 W
Sockel:
2GX13
Länge:
379 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
5000 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
18 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
379 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
sonstige
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
61 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G