Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD608 TL 6W BLB 1FM/10X25CC - TLD608

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD608 TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 6 W

  • Gesamtlänge - 226.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500715654

Artikelnummer

PHLTLD608

Herstellernummer

TLD608

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

6 W

Gesamtlänge:

226.3 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

ja

Durchmesser:

16 mm

Lampenspannung:

42...42 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.