Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV30 TUV 30W 1SL/25 - TUV30

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV30 TUV 30W 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 30 W

  • Gesamtlänge - 908.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500726209

Artikelnummer

PHLTUV30

Herstellernummer

TUV30

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

30 W

Gesamtlänge:

908.8 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenspannung:

98...106 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

Quecksilbergehalt:

2 mg

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.